Startseite

LEDVANCE - LDVDRDSP40475LNSV LED DRIVER DIP-SWITCH LINEAR - DRDSP40475LNSV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDRDSP40475LNSV LED DRIVER DIP-SWITCH LINEAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854258497

Artikelnummer

LDVDRDSP40475LNSV

Herstellernummer

DRDSP40475LNSV

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

40...220 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

42...42 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

211 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

asset-13199455.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie