Startseite

LEDVANCE - LDVDRDSP401A0 LED DRIVER DIP-SWITCH - DRDSP401A0

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDRDSP401A0 LED DRIVER DIP-SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4099854077111

Artikelnummer

LDVDRDSP401A0

Herstellernummer

DRDSP401A0

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

25...40 V

Ausgangsstrom:

1000...1000 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

40...40 W

Leistungsaufnahme:

42 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

97.8 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

25.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Driver LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVDRDSP401A0 - DR DS-P-40 220-240 1A0 FS1 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie