LEDVANCE - LDVDRDSP20500 LED DRIVER DIP-SWITCH - DRDSP20500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...42 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4099854077050
Artikelnummer
LDVDRDSP20500
Herstellernummer
DRDSP20500
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
20...42 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
25.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
44 mm
Länge:
97.8 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
21 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


