LEDVANCE - LDVDRDSP10350BLK BULKHEAD ROUND DRIVER - DRDSP10350BLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...28 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - dynamisch
Packung
160 ST
EAN
4099854286834
Artikelnummer
LDVDRDSP10350BLK
Herstellernummer
DRDSP10350BLK
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
20...28 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
25 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
45 mm
Länge:
79 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
10 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


