Startseite

LEDVANCE - LDVDRDS27650SFFL SURFACE FLAT DRIVER - DRDS27650SFFL

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDRDS27650SFFL SURFACE FLAT DRIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854292873

Artikelnummer

LDVDRDS27650SFFL

Herstellernummer

DRDS27650SFFL

Hersteller

LDV

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

27...38 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

27...27 W

Leistungsaufnahme:

27 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

119 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

24 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Corrente costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220?240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilita grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver. Elevata qualita della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. Alta efficienza e affidabilita. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Cornice decorativa in argento disponibile separatamente.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie