LEDVANCE - LDVDRDS19450SFFL SURFACE FLAT DRIVER - DRDS19450SFFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28...40 V
Ausgangsleistung - 19...19 W
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - dynamisch
Packung
10 ST
EAN
4099854292859
Artikelnummer
LDVDRDS19450SFFL
Herstellernummer
DRDS19450SFFL
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
28...40 V
Ausgangsleistung:
19...19 W
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
24 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
51 mm
Länge:
119 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
19 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


