LEDVANCE - LDVDRDIMPFM6024PN LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE - DRDIMPFM6024PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - ja
Dimmung DALI - nein
Packung
10 ST
EAN
4058075379190
Artikelnummer
LDVDRDIMPFM6024PN
Herstellernummer
DRDIMPFM6024PN
Hersteller
LDV
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
60...60 W
Leistungsaufnahme:
60 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
179 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
38 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


