Startseite

LEDVANCE - LDVDRDIMPFM2024P LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE - DRDIMPFM2024P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 830...830 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075239951

Artikelnummer

LDVDRDIMPFM2024P

Herstellernummer

DRDIMPFM2024P

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

830...830 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

166 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

20 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V. Caratteristiche prodotto: Disponibile in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Dimmerabile attraverso il controllo dimmer 1…10 V. Dimmerabile 10…100%. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N), 6 kV(L / N-PE). Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree applicative: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie