LEDVANCE - LDVDPMXMOUNTTUBE DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS - DPMXMOUNTTUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 147 mm
Breite - 117 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854583384
Artikelnummer
LDVDPMXMOUNTTUBE
Herstellernummer
DPMXMOUNTTUBE
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
147 mm
Breite:
117 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
117 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
100 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


