LEDVANCE - LDVDPMXMOUNTBRACKET DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS - DPMXMOUNTBRACKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 53 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854583360
Artikelnummer
LDVDPMXMOUNTBRACKET
Herstellernummer
DPMXMOUNTBRACKET
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
53 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
32 mm
Transparent:
nein
Morsetti con viti di sicurezza in acciaio di alta qualità. Caratteristiche del prodotto: Clip in acciaio inossidabile anticorrosione. Vantaggi del prodotto: Elevatissima resistenza alla corrosione (acciaio V4A). Installazione semplice con 4 viti incluse.Aree di applicazione: Interni ed esterni. Adatto per DAMP PROOF MAX.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


