Startseite

LEDVANCE - LDVDP1500THKITLH1X DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES - DP1500THKITLH1X

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDP1500THKITLH1X DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 30 ST

EAN

4058075695092

Artikelnummer

LDVDP1500THKITLH1X

Herstellernummer

DP1500THKITLH1X

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Ader-Zahl:

5

Farbe:

mehrfarbig

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Through-wiring kits for DAMP PROOF HOUSING GEN 2. Caratteristiche prodotto: Kit di cablaggio passante con connettori senza attrezzi. Vantaggi prodotto: Facile installazione e collegamento elettrico grazie ai connettori elettrici senza attrezzi. Apparecchiatura / Accessori: Cavi 5x2,5 mm² con connettori tool-free, pressacavo e passacavi. Tutti gli accessori necessari sono inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie