Startseite

LEDVANCE - LDVDLUNRING300N DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS - DLUNRING300N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 301 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 16 ST

EAN

4099854541612

Artikelnummer

LDVDLUNRING300N

Herstellernummer

DLUNRING300N

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Stahl

Länge:

301 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

22 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

301 mm

Anelli decorativi intercambiabili per apparecchi DOWNLIGHT UNIVERSAL. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Aree di applicazione: Adatto per DOWNLIGHT UNIVERSAL.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie