LEDVANCE - LDVDLUNRING200NS DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS - DLUNRING200NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Stahl
Länge - 229 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
32 ST
EAN
4099854559471
Artikelnummer
LDVDLUNRING200NS
Herstellernummer
DLUNRING200NS
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Stahl
Länge:
229 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
229 mm
Anelli decorativi intercambiabili per apparecchi DOWNLIGHT UNIVERSAL. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Aree di applicazione: Adatto per DOWNLIGHT UNIVERSAL.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


