LEDVANCE - LDVDLUNRING200BS DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS - DLUNRING200BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 229 mm
Zubehör - ja
Packung
32 ST
EAN
4099854559457
Artikelnummer
LDVDLUNRING200BS
Herstellernummer
DLUNRING200BS
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
229 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
229 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


