Startseite

LEDVANCE - LDVDLUNRING200B DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS - DLUNRING200B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 228 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 32 ST

EAN

4099854541452

Artikelnummer

LDVDLUNRING200B

Herstellernummer

DLUNRING200B

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

228 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

22 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

228 mm

Anelli decorativi intercambiabili per apparecchi DOWNLIGHT UNIVERSAL. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Aree di applicazione: Adatto per DOWNLIGHT UNIVERSAL.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie