LEDVANCE - LDVDLSFR205W DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME - DLSFR205W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 215 mm
Zubehör - ja
Packung
6 ST
EAN
4099854476037
Artikelnummer
LDVDLSFR205W
Herstellernummer
DLSFR205W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
215 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
215 mm
Cornice rotonda per DOWNLIGHT SLIM ALU. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio con bassa profondità di installazione. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Apparecchiatura / Accessori: Accessori di montaggio inclusi.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


