LEDVANCE - LDVDLDN90FRAMEIP44 DOWNLIGHT IP44 FRAME - DLDN90FRAMEIP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Zubehör - ja
Packung
10 ST
EAN
4058075709881
Artikelnummer
LDVDLDN90FRAMEIP44
Herstellernummer
DLDN90FRAMEIP44
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
47 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
90 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


