Startseite

LEDVANCE - LDVDLDN215FRAMEIP44 DOWNLIGHT IP44 FRAME - DLDN215FRAMEIP44

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDLDN215FRAMEIP44 DOWNLIGHT IP44 FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 215 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075709966

Artikelnummer

LDVDLDN215FRAMEIP44

Herstellernummer

DLDN215FRAMEIP44

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Farbe:

weiß

Länge:

215 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

48 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

215 mm

Surface mounting frame for Downlight IP44. Caratteristiche prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Semplice da installare. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie