LEDVANCE - LDVDLD190FRAMEIP44B DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES - DLD190FRAMEIP44B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Länge - 195 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Höhe - 47 mm
Packung
10 ST
EAN
4099854561948
Artikelnummer
LDVDLD190FRAMEIP44B
Herstellernummer
DLD190FRAMEIP44B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Länge:
195 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
195 mm
Vantaggi del prodotto Semplice da installare Caratteristiche del prodotto Robusto corpo in policarbonato Accessori di montaggio inclusi Disponibile nel colore bianco e nero Aree di applicazione Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte Illuminazione generale Aree pubbliche Scale Corridoi Negozi Bagni
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


