Startseite

LEDVANCE - LDVDLCMFFR250B DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR250B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 265 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

4099854500169

Artikelnummer

LDVDLCMFFR250B

Herstellernummer

DLCMFFR250B

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

265 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

190 mm

Durchmesser:

265 mm

Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie