LEDVANCE - LDVDLCMFFR200W DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 215 mm
Zubehör - ja
Packung
2 ST
EAN
4099854500022
Artikelnummer
LDVDLCMFFR200W
Herstellernummer
DLCMFFR200W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
215 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
184 mm
Durchmesser:
215 mm
Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


