Startseite

LEDVANCE - LDVDLCMFFR150G DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR150G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 160 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

4099854500008

Artikelnummer

LDVDLCMFFR150G

Herstellernummer

DLCMFFR150G

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

160 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

150 mm

Durchmesser:

160 mm

Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie