LEDVANCE - LDVDLCMFFR150B DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 160 mm
Zubehör - ja
Packung
4 ST
EAN
4099854499982
Artikelnummer
LDVDLCMFFR150B
Herstellernummer
DLCMFFR150B
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
160 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
160 mm
Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


