LEDVANCE - LDVDLCMFFR100W DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 116 mm
Zubehör - ja
Packung
6 ST
EAN
4099854499906
Artikelnummer
LDVDLCMFFR100W
Herstellernummer
DLCMFFR100W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
116 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
116 mm
Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


