Startseite

LEDVANCE - LDVDLCMFFR100B DOWNLIGHT COMFORT FRAME - DLCMFFR100B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 116 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854499920

Artikelnummer

LDVDLCMFFR100B

Herstellernummer

DLCMFFR100B

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

116 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

120 mm

Durchmesser:

116 mm

Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie