Startseite
Neu

LEDVANCE - LDVDLCFHE15015830OD DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT LEDV - DLCFHE15015830OD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 8 ST

Produktserien

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

4099854687372

Artikelnummer

LDVDLCFHE15015830OD

Herstellernummer

DLCFHE15015830OD

Hersteller

LDV

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

50...68 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Max. Systemleistung:

15 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Leistungsfaktor:

0.9

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

160 mm

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

57.1 mm

Außendurchmesser:

160 mm

Einbaudurchmesser:

150...150 mm

Polzahl:

5

Anschlussart:

Steckklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

29

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Vantaggi del prodotto
  • Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 155 lm/W
  • Possibilità di cablaggio passante tramite la CONNECTOR BOX inclusa
  • Copertura in policarbonato per un ridotto peso complessivo dell'apparecchio
  • Luce uniforme con abbagliamento minimo grazie al riflettore e al diffusore inclusi
  • Adatto per il retrofitting utilizzando un anello di prolunga come accessorio separato
  • Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253
  • Pulsante DIM per un controllo facile
  • Caratteristiche del prodotto
  • Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C)
  • Colore di illuminazione uniforme ≤ 3 SDCM
  • Driver esterno con funzione Multi Lumen fino a 5580 lm
  • Apparecchi di illuminazione in alluminio con 3 diversi tagli e diffusore opalino
  • Distribuzione della luce molto omogenea
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti
  • Uffici, sale conferenza
  • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso
  • Dispositivo di controllo esterno incluso
  • Box connettore con terminale a 5 poli incluso
  • Le opzioni di SURFACE MOUNT FRAME sono disponibili solo per le versioni DALI D200 e D250
  • Anelli intercambiabili grigi e neri disponibili come accessorio separato
  • Gli anelli di estensione sono disponibili come accessorio separato
  • Anello di prolunga D190 per il retrofitting dell'apparecchio D150, anello di prolunga D240 per il retrofitting dell'apparecchio D200