Startseite

LEDVANCE - LDVDL195U1921830 DOWNLIGHT UGR19 - DL195U1921830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 195...195 mm

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

Packung

  • 16 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

672 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075459250

Artikelnummer

LDVDL195U1921830

Herstellernummer

DL195U1921830

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

21 W

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

195...195 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

220 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

220 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

115...115 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

120...120 mm

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

120

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

120

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Downlight ad abbagliamento ridotto, adatti per postazioni di lavoro con videoterminali. Caratteristiche prodotto: Materiale della struttura: riflettore in alluminio con finitura a specchio. Tipo di protezione: IP54 (lato ambiente) / IP20 (lato posteriore). Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Vantaggi prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) e angolo di incasso fino a 30° per una piacevole illuminazione da interni. Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli. Luce a basso sfarfallio. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Ingressi / corridoi. Bagni, cucine e aree esterne coperte. Illuminazione generale. Apparecchiatura / Accessori: Dispositivo di controllo esterno incluso.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie