LEDVANCE - LDVDEOSST171 ST171SAFETY/220-240 UNV1 OSRAM - DEOSST171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Packung
1 ST
EAN
4050300797823
Artikelnummer
LDVDEOSST171
Herstellernummer
DEOSST171
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
36...65 W
Schaltung:
Einzel


