LEDVANCE - LDVDASENSLSPDLIUFG2 DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 - DASENSLSPDLIUFG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 16 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 21 mm
Packung
10 ST
EAN
4062172072045
Artikelnummer
LDVDASENSLSPDLIUFG2
Herstellernummer
DASENSLSPDLIUFG2
Hersteller
LDV
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
16 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
21 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


