LEDVANCE - LDVDALISWITCH DALI Switch SO - DALISWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalumsetzer
Tiefe - 62 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 54 mm
Packung
8 ST
EAN
4008321533364
Artikelnummer
LDVDALISWITCH
Herstellernummer
DALISWITCH
Hersteller
LDV
Ausführung:
Signalumsetzer
Tiefe:
62 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
54 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


