Startseite

LEDVANCE - LDVDALIREPSO DALI REP SO - DALIREPSO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalverstärker

  • Tiefe - 62 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Packung

  • 16 ST

EAN

4008321301093

Artikelnummer

LDVDALIREPSO

Herstellernummer

DALIREPSO

Hersteller

LDV

Ausführung:

Signalverstärker

Tiefe:

62 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

72 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Espansione dei sistemi DALI di 64 alimentatori elettronici per volta. Estende la linea DALI di 300 m. Controllo Touch DIM® di 64 alimentatori elettronici DALI. Massimo consumo dienergia in modalità standby: 1 W. Vantaggi prodotto: Gli alimentatori elettronici collegati ad un ripetitore funzionano come gruppo. Scollegamento della potenza in standby dell'alimentatore elettronico mediante contatto di carico integrato. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Possibilità di collegamento in cascata. Aree applicative: Grandi gruppi di apparecchi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie