LEDVANCE - LDVDALIREPEATLI DALI REP LI - DALIREPEATLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Tiefe - 21 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Packung
25 ST
EAN
4008321292599
Artikelnummer
LDVDALIREPEATLI
Herstellernummer
DALIREPEATLI
Hersteller
LDV
Ausführung:
Signalverstärker
Tiefe:
21 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
30 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


