LEDVANCE - LDVDALIPCUTWG2 DALI PCU TW - DALIPCUTWG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 22 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Breite - 48 mm
Packung
24 ST
EAN
4052899631625
Artikelnummer
LDVDALIPCUTWG2
Herstellernummer
DALIPCUTWG2
Hersteller
LDV
Tiefe:
22 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Breite:
48 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


