LEDVANCE - LDVDALIECOREMPCKIT DALIeco Remote PC KIT - DALIECOREMPCKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 13 mm
Breite - 45 mm
Bedienung über Bluetooth - nein
Höhe - 13 mm
Packung
10 ST
EAN
4052899195967
Artikelnummer
LDVDALIECOREMPCKIT
Herstellernummer
DALIECOREMPCKIT
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
13 mm
Breite:
45 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
13 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


