LEDVANCE - LDVDALICOUPLSHBG2 DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 - DALICOUPLSHBG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 37 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Packung
20 ST
EAN
4062172072137
Artikelnummer
LDVDALICOUPLSHBG2
Herstellernummer
DALICOUPLSHBG2
Hersteller
LDV
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
37 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


