Startseite

LEDVANCE - LDVDALICOUPEG2 DALI COUPLER E G2 - DALICOUPEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 21 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4062172072212

Artikelnummer

LDVDALICOUPEG2

Herstellernummer

DALICOUPEG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

21 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Accoppiatore sensore DALI-2 adatto all'integrazione di informazioni su luminosità e presenza nelle installazioni DALI. Caratteristiche prodotto:
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • Switching input for motion detector (potential free)
  • Analog input (0-10 V) for light sensor
  • . Vantaggi prodotto:
  • DALI-2 certified
  • Output for presence detection feedback LEDs
  • 24 V DC output for power supply of external sensors
  • . Aree applicative:
  • Installazione negli apparecchi industriali e per uffici
  • Suitable for luminaire integration
  • Corridoi
  • Magazzini
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • Suitable for external light and presence sensors
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie