Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDALIACUBT DALI ACU BT - DALIACUBT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 22 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4052899544826

Artikelnummer

LDVDALIACUBT

Herstellernummer

DALIACUBT

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

22 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

48 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto:
  • Compact light control with DALI interface
  • Up to 32 DALI luminaires connectable
  • Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
  • Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza
  • Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
  • Supports DALI DT8 Tunable White driver
  • Uscite con protezione reversibile dasovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
  • Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m
  • Suitable for flush box mounting
  • . Vantaggi prodotto:
  • Control the light via Smartphone
  • Adjustment of all settings via smartphone
  • Plug and Play: Basic features usable without App
  • Accensione semplificata grazie alle modalità di funzionamento predefinite
  • Adjustable Offset for different groups
  • Easy Scene creation via App
  • Selected DALI parameters changeable via APP
  • . Aree applicative:
  • Uffici
  • Sale riunioni
  • Aule dedicate alla formazione
  • Aule scolastiche
  • Corridoi
  • Illuminazione di negozi
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie