Startseite

LEDVANCE - LDVCONTROLRGBWTW LC RF CONTROL RGBW/TW - CONTROLRGBWTW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Tiefe - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075435834

Artikelnummer

LDVCONTROLRGBWTW

Herstellernummer

CONTROLRGBWTW

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Tiefe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Breite:

38 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Regolatore dimmer con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche prodotto: Ricevitore radio master a LED da 2,4 GHz. 5 canali per applicazioni RGB, RGBW e Tunable White. Tensione di alimentazione: 12 V e 24 V. Alte prestazioni per canale fino a 60 W con alimentazione 12-24 V. Vantaggi prodotto: Opzioni di controllo tramite telecomando o radiocomando. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Connessione semplice e veloce grazie alla funzione MATCH. Curva di attenuazione logaritmica nell'intervallo 0-100% con un livello di attenuazione di 4096. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie