LEDVANCE - LDVCONNBOX5P CONNECTOR BOX - CONNBOX5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Farbe - weiß
Länge - 115 mm
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075691292
Artikelnummer
LDVCONNBOX5P
Herstellernummer
CONNBOX5P
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
19 mm
Box di connessione per apparecchi a incasso. Caratteristiche del prodotto: Terminale push a 5 poli incluso. Adatto per apparecchi da incasso On/Off della classe elettrica II (versione L / N). Adatto per apparecchi DALI da incasso (versione L/N/E/D+/D). Vantaggi del prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


