Startseite

LEDVANCE - LDVBLKRING250B SURFACE BULKHEAD RING - BLKRING250B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - ohne

  • Länge - 258 mm

  • Durchmesser - 258 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

4058075399358

Artikelnummer

LDVBLKRING250B

Herstellernummer

BLKRING250B

Hersteller

LDV

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

ohne

Länge:

258 mm

Durchmesser:

258 mm

Raster gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

57 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Anello agganciabile (IK10). Caratteristiche prodotto: Diffusore ad anello per Surface Bulkhead. Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm. Disponibile nel colore bianco e nero. Resistenza agli urti: IK10. Apparecchiatura / Accessori: Vite antifurto inclusa.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie