LEDVANCE - LDVBLKRDEYELID300W BULKHEAD ROUND EYELID - BLKRDEYELID300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Farbe - weiß
Länge - 312 mm
Zubehör - ja
Packung
8 ST
EAN
4099854286810
Artikelnummer
LDVBLKRDEYELID300W
Herstellernummer
BLKRDEYELID300W
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Farbe:
weiß
Länge:
312 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
74 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
312 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


