LEDVANCE - LDVAREAECOSPD90827 ECO AREA HIGH POWER - AREAECOSPD90827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 90 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 125 lm/W
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.422 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075557710
Artikelnummer
LDVAREAECOSPD90827
Herstellernummer
AREAECOSPD90827
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
90 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
90
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100...240 V
Nennstrom:
450...450 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
0.5 m
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
4
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11250...11250 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
216 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
552 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


