Startseite

LEDVANCE - LDVAREAECOSPD120827 ECO AREA HIGH POWER - AREAECOSPD120827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 120 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 125 lm/W

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.568 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075557819

Artikelnummer

LDVAREAECOSPD120827

Herstellernummer

AREAECOSPD120827

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

120 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

120

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

600...600 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

0.5 m

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

4

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15000...15000 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

216 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Länge:

552 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Per applicazioni con richiesta di flusso luminoso fino a 20.250 lm. Caratteristiche prodotto: Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Montaggio laterale per pali da 48…60 mm. Protezione contro le sovratensioni: 10 kV (L/N-PE). Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 - 240 VAC. Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm². Vantaggi prodotto: Design funzionale ed essenziale. Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione stradale. Strade. Parcheggi. Illuminazione di grandi superfici.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie