LEDVANCE - LDVAREAECOPOLERED ECO AREA ACCESSORIES - AREAECOPOLERED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 83 mm
Zubehör - ja
Packung
100 ST
EAN
4058075557253
Artikelnummer
LDVAREAECOPOLERED
Herstellernummer
AREAECOPOLERED
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
83 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
55 mm
Accessori di montaggio per ECO AREA. Caratteristiche prodotto: Adattatore per palo ad angolo regolabile, adatto per pali da 48-60 mm. Adatto a tutti i tipi di ECO AREA. Vantaggi prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


