Startseite

LEDVANCE - LDVAREAECOADJADAPT ECO AREA ACCESSORIES - AREAECOADJADAPT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 334 mm

  • Breite - 87 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075557277

Artikelnummer

LDVAREAECOADJADAPT

Herstellernummer

AREAECOADJADAPT

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

334 mm

Breite:

87 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

79 mm

Transparent:

nein

Accessori di montaggio per ECO AREA. Caratteristiche prodotto: Adattatore per palo ad angolo regolabile, adatto per pali da 48-60 mm. Adatto a tutti i tipi di ECO AREA. Vantaggi prodotto: Consente la regolazione dell'angolo di inclinazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie