LE PROLUNGHE SAS - PRG8795/A/L-40 LAMP. R.ANTICATO CON PIATTO LISCIO D.40 - 8795/A/L-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - Kupfer
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412879540
Artikelnummer
PRG8795/A/L-40
Herstellernummer
8795/A/L-40
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Länge:
970 mm
Durchmesser:
400 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...250 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
105 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
105 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
sonstige
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
2
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Anschlussart:
sonstige
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


