LE PROLUNGHE SAS - PRG8472 ROSONE IN PORCELLANA BASSO SERIE CUBETTO - 8472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
6 ST
EAN
8006412847204
Artikelnummer
PRG8472
Herstellernummer
8472
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
SERIE CUBETTO IN PORCELLANA BIANCA Rosone in porcellana tipo basso


