Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8340 AVV.ROLLY C/TRASF. 2X1 MT.15 SENZA SP/PR - 8340

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG8340 AVV.ROLLY C/TRASF. 2X1 MT.15 SENZA SP/PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412834006

Artikelnummer

PRG8340

Herstellernummer

8340

Hersteller

PRG

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Kabellänge:

15 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

ja

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Absicherung:

FI/LS-Schalter

Farbe:

mehrfarbig

AVVOLGIROLLY - LUCE Avvolgirolly completo di trasformatore da 24V~ - cavo plastigomma H05VV-F 2x1 mm2 m 15 con capo libero