LE PROLUNGHE SAS - PRG7898 PIATTO PIEGA IN RAME SATINATO D.22 CM - 7898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8006412789801
Artikelnummer
PRG7898
Herstellernummer
7898
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
braun
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
220 mm
RICAMBI Piatto piega in rame satinato - attacco E27 diametro 22 cm



