LE PROLUNGHE SAS - PRG7898/40 PIATTO PIEGA IN RAME SATINATO D.40 CM - 7898/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - braun
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8006412789818
Artikelnummer
PRG7898/40
Herstellernummer
7898/40
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
braun
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
0 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
400 mm
RICAMBI Piatto piega in rame satinato - attacco E27 diametro 40 cm


